Opis:
- 90-zobna zasnova s 4 povratnimi koti za enostavno delo v zaprtih prostorih
- Vtičnica s ŠTIRIMI PLOŠČATIMI™ proti zvitku za pritrditev ključev
- viličasto obročni ključ ponuja 144-zobno zasnovo s 2,5 povratnimi koti za prilagodljivost tudi v zaprtih prostorih
- viličasto obročni ključ ponuja odprtino za usta MAX BITE™ za manj zdrsa in vrtenja ter do 25 % večji navor
- Šesterokotne in torx tečajne tipke zagotavljajo enostaven dostop in zanesljivo rešitev za shranjevanje
- Ergonomski ročaj za udobno in zanesljivo prileganje
- Visokokakovostna pena za dolgo obstojnost, specifikacije velikosti laserskega reza za enostavno in hitro prepoznavanje velikosti in rdeče ozadje za hitro prepoznavanje manjkajočih orodij
Lastnosti:
- Višina: 5,8 cm
- Dolžina: 41,4 cm
Obseg dobave:
3/8-palčna zaskočna zaskočka, standardni vstavki: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, dolge vtičnice: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 3/8 palca podaljšek 76 mm in 152 mm, 3/8 palca, univerzalni zglob, ključ z odprto konico MAX BITE™: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, Notranji 6-kotnik, torx ključ