• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorska kamera za pregledovanje, Oznaka proizvajalca: M12IC

Št. art.: 492712 M12IC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M12 IC
Napajanje Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Napetost akumulatorja 12 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Velikost prikazovalnika 2,7 col
Ločljivost prikazovalnika 320 × 240 px
⌀ glave kamere 9 mm
Dolžina kabla za kamero 900 mm
Masa 0,66 kg
Pakiranje Transportni kovček
Vrsta izdelka Endoskop

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 492712 M12IC
EAN/GTIN 4002395001910
Številka proizvajalca 4933441680
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Kompaktne akumulatorske kamere za pregledovanje na težko dostopnih mestih.
  • Vrtljiv barvni LCD prikazovalnik 69 mm/2,7-colski.
  • Samodejna izravnava kontrasta in izravnava bele barve.
  • Vodotesna glava kamere s 3-stopenjsko LED-osvetlitvijo.
  • Gibljiv, vodotesen kabel za kamero (0,9 m dolg).
  • Digitalna povečava za boljše prepoznavanje podrobnosti.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 li-ionskim akumulatorjem 12 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, kablom za kamero, kavljem, magnetom, ogledalom, transportnim kovčkom.