Podnožje za merilni mikroskop, Širina × globina: 1500X700mm

Št. art.: 492580 1500X700
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Višina delovne mize: 840
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Debelina plošče: 50
  • Izvlek predala: HSK-A 100
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina delovne mize 840 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala HSK-A 100
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Širina 1.500 mm
Globina 700 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Število predalov 3
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu 1.000 kg
Masa 124 kg
Vrsta izdelka Podnožje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 492580 1500X700
EAN/GTIN 4062406279929
Številka proizvajalca 492580 1500X700
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ogrodje iz zvarjene jeklene pločevine, delovna plošča iz temno sivega eluplana, robovi so na vseh straneh obloženi s trakom ABS iz 3 mm debelega grafita. Vklj. s sistemom zaklepanja GARANT.

Primerno za:

Video merilne mikroskope GARANT z merilnim območjem maks. X=200/Y=100.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (levo): 50; 300; 300 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, predali antracitno siva RAL 7016.