ŽAGIN LIST HZ BL. 100X18 - P5M

Št. art.: 49005418
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 49005418
EAN/GTIN 045242160341
Številka proizvajalca 49005418
L-število L01490 130
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Posebej razviti žagini listi za uporabo z 12 V akumulatorsko kompaktno vijačno žago HACKZALL®
  • Bi-kovinski zobje za dolgo življenjsko dobo in visoko stabilnost
  • Optimalna geometrija zob za hitre reze
  • Izredno tanek list za večjo hitrost rezanja in 35 % daljši delovni čas na polnjenje baterije v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žaginimi listi
  • 75 mm strgalo: za hitro in enostavno odstranjevanje ostankov barve, lepila in malte
  • 125 mm široko strgalo: za hitro in enostavno odstranjevanje ostankov barve, lepila, silikona in tapet ter za odstranjevanje rje
  • Način za fuge: za hitro in enostavno odstranjevanje fug od 4 mm

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 1,5 - 4
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 100 x 18 Tpi - 5 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 4