List za vijačno žago 150x5 mm THE AX (5)

Št. art.: 48475021
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
Številka izdelka 48475021
EAN/GTIN 045242368082
Številka proizvajalca 48475021
L-število L01870 118712
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • FANG TIP™ potopna konica za hitre potopne reze
  • NAIL GUARD™ omejevalnik drobcev ščiti zobnik v primeru udarcev z žeblji in podaljšuje življenjsko dobo
  • Izjemno močan: Zaradi debeline rezila 1,27 mm in višine 25 mm je žagin list izjemno robusten in stabilen. Idealen za razstavljanje rezov v les z žeblji
  • Hitro: Agresivna geometrija zob za izboljšano tvorbo iveri in hitrejše rezanje
  • Poševna oblika rezila: Idealen za potopne reze
  • Proti zlomu odporna stran: Zaradi bikovinske konstrukcije so žagini listi bolj prožni, odporni proti zlomu in zato stabilnejši

Lastnosti:

  • Dolžina lista: 150 mm
  • izrez okna: Da
  • Največja zmogljivost rezanja v lesu z žeblji: 10 – 100 mm
  • Maks. Rezalna zmogljivost v plastičnih ceveh: 10 – 100 mm
  • Maks. Globina reza v lesu: 10 – 100 mm
  • Ref. Št.: S610VF
  • sanacija: Da
  • Potopno rezanje: Da
  • Zob na colo: 5
  • Delitev zob: 5 mm