Garnitura merilnih trnov v leseni škatli Točnost 1, Tip: 81

Št. art.: 483801 81
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2269
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2269
Območje nazivne mere 1 mm - 5 mm
Kakovost 1
Korak 0,05 mm
Trdota 60 ± 2 HRC
Material Jeklo za šablone
Število kontrolnih trnov 81
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 483801 81
EAN/GTIN 2050001056986
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za šablone, kaljeni (60 ±2 HRC) in popuščani. Garniture merilnih trnov so pregledno shranjene v leseni škatli z napisanimi izvrtinami (od ⌀ 1,5 mm so merilni trni dodatno neposredno označeni). Dolžina merilnih trnov 40 mm do ⌀ 0,99 mm, pri večjih premerih pa 70 mm. Od ⌀ 0,1 mm do ⌀ 2,49 mm na obeh straneh s posnetim robom, od ⌀ 2,5 mm na eni strani s posnetim robom.
Točnost 1: ⌀ merilnega trna ±0,001 mm.

Uporaba:

Za delo na šablonah za izvrtine v orodjarstvu in izdelavi priprav, npr. za merjenje toleranc izvrtin, za preverjanje lege izvrtin, kontrolo toleranc medsebojne razdalje med dvema izvrtinama, merjenje zobnikov in navojev ter za preverjanje profilov, kotov ipd.