List za sabljasto žago 240x3-3pc

Št. art.: 48001078
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
Dolžina lista 240 mm
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 48001078
EAN/GTIN 045242079841
Številka proizvajalca 48001078
L-število L01850 2465
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 3-krat hitrejša geometrija zob s trojno ostrino za hitre reze brez ostružkov
  • Zobi so kaljeni in trojno nabrušeni za hitre in čiste reze
  • 1,6 mm debelo telo rezila za večjo odpornost proti upogibanju ter nizke vibracije in tiho rezanje pri visokih hitrostih rezanja

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: 15 - 190
  • Vsebina pakiranja: 3
  • Varianta izdelka: 240 x 3 Tpi - 3 kosi
  • Globina reza (v les): 190