Vzmetne tehtnica Medio Line, maksimalno območje tehtanja: 2500g

Št. art.: 479415 2500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 2.500 g
Delitev 20 g
Dolžina skale 100 mm
Obremenitev Kavelj
Vrsta izdelka vzmetne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 479415 2500
EAN/GTIN 2050001051707

Opis

Izvedba:

Precizne tehtnice z visoko točnostjo ±0,3 % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 − le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.

Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov