Proti ognju Jakna M

Št. art.: 477415168900M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Zaščitni delovni jopič za varilce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 477415168900M
EAN/GTIN 7330509552537
Številka proizvajalca 477415168900M
L-število L00980 505
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
85 % bombaž, 14 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²

Žepi
Na prsih žepi z zavihkom, Prsni žep z D obročem
Vhodni žep s poklopcem

Podrobnosti
Zaščitna etiketa na hrbtu
Zunanje certifikacijske nalepke

Zaključki
Nastavljiv konec rokava z velcro
Nastavljiv rob z velcro

Prednje zapiranje
Skriti eno- kovinska zadrga

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Funkcionalnost
Olj, odbijajo umazanijo in vodo

Opis:

  • Gorljiva jakna z nastavljivim robom in zaključki rokavov ter z mehom na hrbtni strani za optimalno udobje
  • Oblačilo je trpežno in ima praktične žepe s poklopci, ki vam olajšajo delo
  • Naporno pralno
  • Certificirano v skladu z EN 1149-5, IEC 61482-2 razred 1
  • ISO 11611 razred 1 A1
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0 %

Standard:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%