V85 MAHDL-L-XL-LH-JHP Vmesni nosilec za modularni sistem ISCAR Osnovni nosilec z notranjim dovodom hladilne tekočine za modularni adapter Grip-XL

Št. art.: 4715525
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4715525
EAN/GTIN 7291075399684
Številka proizvajalca 4715525

Opis

Opis:

Rezalni držalo orodja, skupna višina (OAH) 85,5 mm

Lastnosti:

  • Smer (HAND): Leva stran
  • Funkcionalna dolžina (LF): 69,15 mm
  • Funkcionalna širina (WF): 38,1 mm
  • Skupna višina (OAH): 85,5 mm
  • Višina gredi (H): 83 mm
  • Dolžina sestava orodja (LTA): 60,09 mm