V60 MAHDL-L-XL-JHP Vmesni nosilec za modularni sistem ISCAR Osnovni nosilec z notranjim dovodom hladilnega sredstva za modularni adapter Grip-XL

Št. art.: 4714568
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4714568
EAN/GTIN 7291075399608
Številka proizvajalca 4714568

Opis

Opis:

Rezalni držalo orodja, skupna višina (OAH) 75 mm

Lastnosti:

  • Smer (HAND): Leva stran
  • Funkcionalna dolžina (LF): 42,65 mm
  • Funkcionalna širina (WF): 29,6 mm
  • Skupna višina (OAH): 75 mm
  • Višina gredi (H): 62 mm
  • Dolžina sestava orodja (LTA): 33,59 mm