VIRIDIS jeklena vijačna objemka z lesenim ročajem, širina vpenjanja največ 400 mm, globina grla 100 mm

Št. art.: 469-0400-100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 469-0400-100
EAN/GTIN 4021176010927
Številka proizvajalca 469-0400-100
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schraubzwingen VIRIDIS mit Holzgriff der Baureihe 469 werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Mit der eingebauten Federung absorbieren die Schraubzwingen die Schwingungen des Werkstücks. Die Baureihe 469 ist mit ihrem runden Holzgriff der Klassiker des Schraubzwingensortiments.
  • Spannkraft bis zu 10.000 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 140 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 5 1/2
  • Branche: Handwerk
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 400 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 15 3/4
  • Gesamtlänge [mm]: 480 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 18 7/8
  • Material Griff: Holz
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 100 mm
  • Länge der Backen [mm]: 52 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 1/16
  • Backenbreite [mm]: 28,5 mm
  • Spannkraft [N]: 4.500 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 19,5 x 9,5
  • Backenbreite [inch]: 1 1/8
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 400 mm / 100 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript