VIRIDIS jeklena vijačna objemka z lesenim ročajem, širina vpenjanja največ 250 mm, globina grla 100 mm

Št. art.: 469-0250-100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 469-0250-100
EAN/GTIN 4027474023232
Številka proizvajalca 469-0250-100
L-število L80010 103832
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vijačne objemke VIRIDIS iz celega jekla z lesenim ročajem iz serije 469 se uporabljajo za stiskanje in držanje več obdelovancev v trgovini, industriji in delavnicah. Zaradi vgrajenega vzmetenja vijačne spone absorbirajo vibracije obdelovanca. Serija 469 z okroglim lesenim ročajem je klasična serija vijačnih objemk.
  • Sila vpenjanja do 10.000 N
  • Pritisna plošča z vgrajeno zaporo vretena preprečuje popuščanje v primeru vibracij obdelovanca

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 140 mm
  • Celotna širina [palec]: 5 1/2
  • Panoga: Obrtništvo
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 250 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 9 13/16
  • delovna dolžina [mm]: 330 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 12 1
  • Kovinski ročaj: les
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 100 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 52 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 2 1/16
  • Širina čeljusti [mm]: 28,5 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 4.500 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 19,5 × 9,5
  • Širina čeljusti [palec]: 1 1/8
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 250 mm/100 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov