Digitalni tritočkovni notranji mikrometer, 200-225 mm, IP65, zlitina Ti

Št. art.: 468-178
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 468-178
EAN/GTIN 4946368563107
Številka proizvajalca 468-178
L-število L40010 5223
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Posamezni notranji mikrometri Merilne površine, prevlečene s titanom, zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem Odlična odpornost proti vdoru vode in prahu (stopnja zaščite IP65), zato lahko izdelek uporabljate pri strojni obdelavi v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj Enostavno odčitavanje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 7,5 mm Nastavitveni obroč ali podaljški niso potrebni.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 200 - 225
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±6 µm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključuje škatlo, nastavitveni ključ, 1x baterijo, potrdilo o preizkusu delovanja.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 1,2 leta

Ustreznih izdelkov