Vozički s PVC cevjo

Št. art.: 4619-1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4619-1
EAN/GTIN 4017976673967
Številka proizvajalca 4619-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • razstavljeno

Opis:

  • Okvir iz trdne kvadratne cevi.
  • Valjčni nosilci, stebri in oporniki so povezani z močnimi vijačnimi sponkami.
  • Podporne roke iz jeklene cevi 27 mm Ø z vijačnimi sponkami.
  • 12 oporni roki, nagnjeni za 5° na eni strani.
  • uporabna dolžina 600 mm, nosilnost Pro tla 80 kg.
  • Podprite cevi za roke s PVC cevjo, prevlečeno z debelino 3 mm, kot zaščito pred zdrsom in za zaščito tovora.
  • Praškasto lakirana modra RAL 5007.
  • 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, TPE pnevmatike, pesta s krogličnimi ležaji globokega utora.
  • Blokirajte krmilna kolesca.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 500
  • Dolžina police (mm): 2000
  • Širina območja nalaganja (mm): 800
  • Skupna dolžina (mm): 2200
  • Celotna širina (mm): 800
  • Skupna višina (mm): 1807
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 x 40
  • Izvedba: enostranska