HSK A63 MT3X140 DIN 6383/DIN 228-2, oblika D, vmesne puše za morsekonus z izbijalno peto

Št. art.: 4561283
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Adapter z vpenjalom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561283
EAN/GTIN 7291075129649
Številka proizvajalca 4561283
L-število L24120 374

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 114 mm, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 63 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 114 mm
  • Koda povezave na strani naprave (CCMS) C$$$$$
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 140 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov