HSK A63 ER16X160M Glava za vpenjalne stročnice DIN6499 mini ER

Št. art.: 4561011
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561011
EAN/GTIN 7291075128772
Številka proizvajalca 4561011
L-število L24120 2091

Opis

Opis:

vpenjalno držalo ER/TG, premer ohišja (BD) 22 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) ER16, dolžina kremplja (LPR) 160 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 22 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 10 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 0,5 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 160 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov