C3 EM10X50 Vpenjalni trni z držalom Weldon (DIN1835, oblika B) z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1).

Št. art.: 4560088
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4560088
EAN/GTIN 7291075266566
Številka proizvajalca 4560088
L-število L24120 2008

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 35 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 69 mm, velikost peclja (SS) 32

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 35 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 69 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 50 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 32

Ustreznih izdelkov