GTIN ER32 ISO 12.50X10.00 Stročnice za vrtanje navojev, na osnovi ER vpenjalnih stročnic z ISO vlečno in tlačno stopnjo za CNC-stružnice in revolverske stružnice

Št. art.: 4548086
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4548086
EAN/GTIN 7291075150810
Številka proizvajalca 4548086
L-število L24120 2833

Opis

Opis:

ER/TG vpenjalno držalo, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, velikost vpenjalne glave (SS) ER32

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 12,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 20 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER32