BT40 ER32X150 DIN6499 glave za vpenjalne stročnice z vpenjalom BT MAS-403 ADB

Št. art.: 4509004
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4509004
EAN/GTIN 7291075129847
Številka proizvajalca 4509004
L-število L24120 2029

Opis

Opis:

vpenjalne glave ER/TG, premer telesa (BD) 50 mm, velikost vmesnika (CSI) ER32, dolžina hoda (LPR) 150 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 50 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 20 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER32
  • Dolžina ovratnika (LPR) 150 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov