SC 32 SEAL 16 Zatesnjene vpenjalne klešče za močno vpenjalno glavo MAXIN

Št. art.: 4504889
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4504889
EAN/GTIN 7291075197167
Številka proizvajalca 4504889
L-število L24120 1934

Opis

Opis:

Vmesni tulci, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 72 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 72 mm

Ustreznih izdelkov