HSK A100 SRKIN16X100 Nakrčevalna vpenjalna glava v skladu s HSK DIN69893 oblika A

Št. art.: 4504217
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4504217
EAN/GTIN 7291075176643
Številka proizvajalca 4504217
L-število L24120 2388

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina ohišja (LB) 45 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, velikost stebla (SS) 100

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 45 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 100

Ustreznih izdelkov