HSK A100 SRKIN6X120 Nakrčevalna vpenjalna glava v skladu s HSK DIN69893 oblika A

Št. art.: 4504208
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4504208
EAN/GTIN 7291075176551
Številka proizvajalca 4504208
L-število L24120 477

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina ohišja (LB) 38 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 6 mm, velikost stebla (SS) 100

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 38 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 6 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 120 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 100

Ustreznih izdelkov