Splintentreiber SB 150 x 10 x 2 mm

Št. art.: 450 002 0 SB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 450 002 0 SB
EAN/GTIN 4049002012785
Številka proizvajalca 450 002 0 SB
L-število L70030 164
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za izrivanje ali odstranjevanje vijakov, zakovicev, sornikov ali drugih spojnih elementov iz prehodnih izvrtin
  • alternativa za natančno vgradnjo zgoraj navedenih spojnih elementov v površino obdelovanca
  • visokolegirano orodno jeklo, v celoti kaljeno
  • poseben varnostni udarni glavnik preprečuje odcepljanje materiala in deformacije
  • z optimiziranim postopkom visoko sijajno poliran - uporaba kroma ni potrebna
  • v celoti utrjen za optimalen prenos sile
  • zlato barvno potopno lakiran
  • zaobljeni robovi preprečujejo poškodbe obdelovanca
  • Zahteve iz veljavnih standardov (npr. DIN) so izpolnjene ali presežene.
  • vsi kovinski deli so GS-preizkušeni

Lastnosti:

  • Masa: 73g
  • Dolžina: 150 mm
  • Izvedba: potopno lakiran
  • Barva: gold
  • Premer konice: 2 mm
  • Zev ključa: 10 mm
  • Profil: 8–kotnik