Magnetna prizma, posamično, Dolžina × širina: 70X55mm

Št. art.: 447115 70X55
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ gredi 3 mm - 40 mm
vse dele kaljene
Dolžina 70 mm
Širina 55 mm
Višina 75 mm
Masa na kos 1,8 kg
Vrsta izdelka Prizme

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 447115 70X55
EAN/GTIN 4062406261993
Številka proizvajalca 447115 70X55
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tri magnetne kontaktne površine (mala in velika prizma ter zgornja in spodnja stran so hkrati vključene oz. izključene). Vse strani so kaljene. Čelna površina in stranske površine so natančno brušene glede na kote prizem. Toleranca ravnosti in vzporednosti 0,01 mm.