Pokrov raztegljiv ročaj za kovček za orodje XXL III 49 mm

Št. art.: 44569
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44569
EAN/GTIN 4010995445690
Številka proizvajalca 44569
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za delujoč mehanizem teleskopskega ročaja
  • Nadomestni pokrov za teleskopski ročaj kovčka za orodje XXL III, vključno z 22 vijaki za pritrditev
  • Vsebuje 1 kos

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • širina (mm): 577 mm
  • Višina (mm): 341 mm
  • delovna dolžina (mm): 49 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico