Ženska softshell jakna Multinorm High Vis Yellow/Navy Blue XL

Št. art.: 444815603389XL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 444815603389XL
EAN/GTIN 7330509889312
Številka proizvajalca 444815603389XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Opis:

Softshell jakna brez kovin in poliestra, ženskega kroja in v barvi High Vis, ki je po naravi negorljiva. Vetrovna in vodoodbojna jakna je izdelana iz softshell materiala, ki ne prepušča olja, umazanije in vode ter odlično diha. Ima tudi podaljšan hrbet, predoblikovane rokave in manšete na koncih rokavov, ki še izboljšajo že tako odlično udobje pri nošenju. Jakna ima funkcionalne žepe in dve plinski zanki za pritrditev detektorjev plinov in analizatorjev kisika. Zaradi tega je softshell jakna še posebej uporabna za delo v petrokemičnih okoljih ali na primer v naftni in plinski industriji. Certificiran je v skladu z: EN 1149-5. EN 13034. EN ISO 20471. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico