RM-SET19.000H6B-B-C20S Enorezilna povrtala za zaprte izvrtine

Št. art.: 4445282
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4445282
EAN/GTIN 7291075222890
Številka proizvajalca 4445282
L-število L24220 111

Opis

Opis:

Razbijači z zamenljivimi rezili, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 20 mm, rezalni premer (DC) 19 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 3.0, skupna dolžina (OAL) 165 mm, efektivna dolžina (LU) 110 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 19 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
  • Skupna dolžina (OAL) 165 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 110 mm

Ustreznih izdelkov