Priključek 1/2″-3/8″ 250 mm

Št. art.: 4433A-250
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
Vrsta izdelka Povezovalni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4433A-250
EAN/GTIN 4991644125043
Številka proizvajalca 4433A-250
L-število L60050 5261
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 250 mm
  • Dimenzija D2: 1/2″
  • D1: 3/8″
  • Pogon: 1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 3/8″
  • Zunanji kvadrat
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden