Opis:
PREMIUM 1F80 brusno kolo je bil posebej razvit za lito železo in je še posebej primeren za zahtevna brusilna opravila na težko dostopnih območjih. Ta visoko zmogljiv brusilni disk vam pomaga pri številnih nalogah, kot so ustvarjanje utorov in zarez, odstranjevanje obrusov iz zobnikov, grobo brušenje ukrivljenih površin v votlinah in vzdrževanje turbinskih lopatic. To orodje odlično obvladuje tudi obdelavo zvarnih šivov. Pri premerih nad 80 mm priporočamo uporabo zaščitnega pokrova.
Lastnosti:
- Oblika: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
- Velikost zrnja: 24
- Vs /max: 80 m/s.
- Primerno za materiale: Litina
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : ZA 24 P- BFX /80
- Dimenzije (D x D x V): 150 x 25 x 25 mm
- Premer: 150 mm
- Debelina: 25 mm
- Izvrtina: 25 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Sistem vezave na osnovi litega železa z najvišjo stopnjo agresivnosti in vzdržljivosti
Uporaba:
- Za zahtevno delo na težko dostopnih mestih na litem železu
- Posebej za uporabo utorov in zarez, za posnemanje robov zobnikov, za vzdrževanje turbinskih lopatic, za grobo obdelavo ukrivljenih površin v votlinah in za obdelavo varilnih šivov
Priporočilo:
- Uporaba zaščitnega pokrova pri premerih nad 80 mm
Posebne lastnosti:
- Najvišja agresivnost
- Dolga življenjska doba
- Najboljši rezultati na litem železu