{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Prevesna dolžina | 178 mm | |
| Dolžina zgloba L1 | 56 mm | |
| Dolžina zgloba L2 | 51 mm | |
| Priključni navoj spodaj | M5 | |
| Vpenjalna sila | 320 N | |
| Maksimalna obremenitev | 2,7 kg | |
| Dolžina magnetne noge | 40 mm | |
| Širina magnetne noge | 30 mm | |
| Višina magnetne noge | 35 mm | |
| Vrsta izdelka | Merilni stativi |
| Številka izdelka | 441170 120SF | |
| EAN/GTIN | 7290005397349 |