Ključ z odprtim koncem serije 44 18x19 mm, SB

Št. art.: 44.18X19PB
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
Številka izdelka 44.18X19PB
EAN/GTIN 3148515661501
Številka proizvajalca 44.18X19PB
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

Prednosti izdelka:15° poševne glave ključev, kromirane, satenast zaključek

Lastnosti:

Tehnični podatki:A [mm]: 18x19,Š x B1 [mm]: 39,0 x 42,0, E [mm]: 7,3, L [mm]: 220,[g]: 173