Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov Precimar, Tip: 350

Št. art.: 439909 350
Popust
12.831,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik USB

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanje merilno območje 40 mm - 395 mm
Notranje merilno območje 0 mm - 355 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Odstopanje pri merjenju dolžine MPEE1 ≤ (0,7 + l/1000) µm; l in mm µm
Preklop odčitavanja mm / cole
Vmesnik Vmesnik USB
Omrežna napetost 100 V - 240 V
Omrežna frekvenca 50 Hz - 60 Hz
Izhodna napetost 24 V, 5 A
Napajanje 100 – 240 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 439909 350
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Natančna nastavitev notranjih in zunanjih primerjalnih merilnikov, mikrometrov za notranje merjenje, dvotočkovnih notranjih merilnikov, natančnih viličastih kalibrov in številnih drugih merilnih instrumentov.
  • Zaslon na dotik z intuitivnim upravljanjem.
  • Visoka raven udobja zaradi shranjevanja priljubljenih in branja merilne opreme prek čitalnika črtne kode.
  • Prihranek časa in stroškov, ker nastavitveni prstani in merilne kladice niso več potrebni.
  • Brez izgube natančnosti v primerjavi z nastavitvenimi prstanimi ali kombinacijami merilnih kladic.

Warning:

Namen uporabe
  • Za nastavitev in kalibriranje mikrometrov za zunanje in notranje merjenje, merilnike izvrtin in univerzalne merilnike.
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte le pri brezhibni montaži in če so zaščitne naprave in varnostne priprave stroja popolnoma delujoče.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Za natančno nastavitev uporabite adapter art. 439910439916.
  • Uporabljajte samo na ravni in čisti podlagi.
  • Tip vtikača F za uporabo v 230-voltnem električnem omrežju. Uporabite primeren priključni kabel za hladne naprave za druge vtičnice.

Napačna uporaba
  • Ne premikajte keramičnih merilnih kladic, če so v območju hoda predmeti ali deli telesa.
  • Ne izvajajte močne tlačne obremenitve na ohišje.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Ne uporabljajte kot mobilno napravo za nastavljanje.