Orodje za sproženje blokov z režami SoftFinish® 3,0 x 0,5 mm 3,0 mm x 70 mm

Št. art.: 43894
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
Številka izdelka 43894
EAN/GTIN 4010995438944
Številka proizvajalca 43894
L-število L60070 4508
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poenostavljeno delo: Obe roki sta prosti zaradi funkcije samodejnega zaklepanja orodja
  • Varuje vaše zdravje: s patentirano obliko ročaja SoftFinish® za delo, prijazno do rok in mišic
  • Priporočajo zdravniki in terapevti AGR! Izboljša dostopnost: 40-stopinjsko ukrivljeno rezilo omogoča optimalno vidljivost vpenjala Uporaba: Za upravljanje vzmetnih objemk
  • Za odpiranje napenjalnih sponk na sponkah serije Z
  • V zaprtih prostorih, kot je razdelilna omara, se delovanje vzmetnih sponk izkaže za še posebej trdovratno
  • Izvijači zakrivajo pogled na priključek in otežujejo delo, saj z eno roko držite izvijač, z drugo pa morate napeljati vodnik
  • Vzmetni luknjač s 40-stopinjskim upognjenim rezilom izboljša dostopnost zaradi jasnega pogleda na terminal
  • Poleg tega rezilo ob vstavitvi ostane v terminalu, tako da lahko kabel vstavite z obema rokama
  • Ročaj SoftFinish® zagotavlja optimalen oprijem za delo z rokami in mišicami, trpežno kovinsko rezilo pa zagotavlja vzdržljivost pri stalni uporabi

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Debelina reza 1 (mm): 0,5 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 3 mm
  • premer okroglo rezilo (mm): 3 mm
  • Premer ročaja (mm): 23 mm
  • delovna dolžina (mm): 174 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 70 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne