Hiter merilnik debeline, Merilno območje: 0-12mm

Št. art.: 438251 0-12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 12 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Točnost 0,02 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
⌀ merilne ploskve 5 mm
Prevesna dolžina 20 mm
Merilno orodje digitalno
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Hitri merilnik debeline

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 438251 0-12
EAN/GTIN 4946368727332
Številka proizvajalca 700-119-30
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Zelo majhna in priročna naprava s kapacitivnim merilnim sistemom. Jeklene merilne površine kaljene, brušene in lepane.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov