Induktivno tipalo za merjenje dolžine, radialno, Tip: GT22

Št. art.: 434777 GT22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje ±1 mm
Ponovljivost 0,01 µm
Odstopanje linearnosti (L = dolžina meritve v mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Dvig merilnega nastavka mehansko/vakuum
Hod merilnega nastavka 4,3 mm
Oznaka proizvajalca GT22
Združljivost TESA
Zaščitni meh Nitril
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilna sila pri električni ničli 0,63 N
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434777 GT22
EAN/GTIN 7630041112436
Številka proizvajalca 03210924

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabna precizna tipala za merjenje dolžine.
  • Precizen, kroglično voden merilni nastavek.
  • Visoka natančnost merjenje zaradi elektronskega ojačanja merilnega signala.
  • Vpenjalno držalo ⌀ 8 mm, primerno za vpenjanje po celotni dolžini.
  • Neobčutljiva na nihanje temperature in za stranske sile zaradi krogličnega uležajenja.
  • Odličen elektromagnetni oklop.
Tipala za merjenje dolžine TESA odlikuje odlična ponovljivost, obstojnost in dolga življenjska doba.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

Dodatni pribor:

Merilni nastavki, vzmeti za merjenje moči.