{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 12,5 mm | |
| Možnost izbiranja odčitavanja | 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm | |
| Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,003 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 42 | |
| Merilna sila | ≤ 1,5 N | |
| ⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| ⌀ ohišja | 61 mm | |
| Debelina ohišja | 39 mm | |
| Ušesce na hrbtni strani merilne ure | ne | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | Merilna ura |
| Številka izdelka | 434551 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4946368863146 | |
| Številka proizvajalca | 543-340B-10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |