{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 0 mm - 12,5 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Višina številk | 11 mm | |
| Prikaz z osvetljenim ozadjem | Ne | |
| Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,02 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik USB; USB-vmesnik | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 42 | |
| Merilna sila | ≤ 0,9 N | |
| ⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
| Dolžina vpenjalnega stebla | 17 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Funkcija prednastavitve | Da | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| ⌀ ohišja | 59 mm | |
| Debelina ohišja | 38,1 mm | |
| Ušesce na hrbtni strani merilne ure | ne | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Tip baterij | Gumbasta baterija | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | Merilna ura | |
| Stikalo za vklop-izklop | Da |
| Številka izdelka | 434065 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4946368850153 | |
| Številka proizvajalca | 543-710B | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |