1010 ZT Mehanski komparator Millimess +/-.0100″, .0005″, IP 54

Št. art.: 4332905
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4332905
EAN/GTIN 4059192014056
Številka proizvajalca 4332905
L-število L40080 2940
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Velika visokokontrastna številčnica
  • Nastavljive tolerančne oznake
  • Precizna nastavitev z možnostjo blokiranja
  • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
  • Vpenjalna gred in merilni čep iz nerjavnega materiala, kaljenega jekla
  • Precizno kroglično vodilo merilnega zatiča za majhen razpon obračanja
  • Neobčutljiva na bočne sile, ki delujejo na merilni zatič
  • Visoka občutljivost in natančnost zaradi ležišča merilnega osi merilnega gibanja v draguljih ter natančno nazobčanih kolesih in zobnikih
  • Zaščitno ohišje v obliki škatle
  • Konstantna merilna sila
  • Dviganje merilnega zatiča z vijačnim dvigalom žice ali gumbom za dvigovanje

Opis:

Mehanski precizni kazalec Millimess 1010 ZT
  • Tovarniški standard
  • IP 54 Merilno območje: ± ,0100″
  • elacija merila v palcih: ,0005″
Razpon dobave: Kovček, adapterski tulec 940, 8 mm do 3/8″.

Lastnosti:

  • Barva številčnice: Bela
  • Vrsta izdelka: 1010 ZT
  • Lestvica za oštevilčenje: .01″-0-.01″
  • Meja napake Gges v palcih (besedilo): .0004″
  • Meja napake Ge v palcih (besedilo): .00035″
  • Meja napake Gt v palcih (besedilo): .00025″
  • Merilno območje tipala, natančnega kazalca, sonde v palcih: ± .0100″
  • Premer skale_mm: 50 mm
  • Vpenjalna gred (mm): 8 mm
  • Merilna sila: 1 N
  • Vpenjalna gred (v palcih): 0.375 inch
  • Graduacija_inch: 0.0005 inch
  • Razpon obrnjene izmerjene vrednosti v palcih: 0.0001 inch
  • Ponovljivost palec: 0.0001 inch

Standard:

Tovarniški standard

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov