Izvijač s šesterokotno vtičnico 12mm L.45mm x 125mm

Št. art.: 43153012
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43153012
EAN/GTIN 4018754332182
Številka proizvajalca 43153012
L-število L60010 7674
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za metrični Vijaki s šestrobim vogalom
  • Legirano kromovo jeklo, ponikljano (0,9 mm brušeno)
  • DIN ISO 2936

Lastnosti:

  • L1: 45 mm
  • L2: 125 mm
  • Dolžina mm (L): 130 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 12 mm
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Masa: 169 g