1/2″ natični ključ za stikalo za tlak olja 57 mm

Št. art.: 4300H-27(8P)
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4300H-27(8P)
EAN/GTIN 4991644077243
Številka proizvajalca 4300H-27(8P)
L-število L60050 5983
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 57 mm
  • Dimenzija D2: 27 mm
  • D1: 34 mm
  • Dolžina: 18,5 mm
  • Pogon: 1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 27 mm
  • Innenachtkant
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden