Klinasta objemka s fiksno čeljustjo, gladka

Št. art.: 429530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 429530
EAN/GTIN 4020772429539
Številka proizvajalca 429530
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Klinasta objemka s fiksno čeljustjo, gladka, za 5-osne napenjalce.
Z montažnim vijakom in utornim kamnom.

Lastnosti:

  • Velikost: 72
  • Še najmanj: 65,0
  • Največ: 76,0
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H maks: 39,5 mm
  • H1: 14,5
  • L: 22
  • MD max: 65 Nm
  • Vpenjalna sila F: 30kN
  • Masa: 1085 g