vgradnega mikrometra, Merilno območje (merilni hod): 0-6,5mm

Št. art.: 426250 0-6,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (merilni hod) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje (merilni hod) 0 mm - 6,5 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 0,002 mm
⌀ vretena 3,5 mm
⌀ merilnega bobna 9 mm
Polmer naležne površine 2,5 mm
⌀ vpenjalnega držala 6 mm
Dolžina vpenjalnega držala 6 mm
Merilno orodje analogni
Celotna dolžina 37 mm
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 426250 0-6,5
EAN/GTIN 4045197204073
Številka proizvajalca 426250 0-6,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeno vreteno in nesvetleče kromiran merilni boben.
Vrtljivo vreteno, brez naležne površine iz karbidne trdine, brez raglje, posebno kratka izvedba, izbočena površina.

Uporaba:

Za vgradnjo v stroje, aparate, naprave, merilne naprave itd., kot nastavljiv prislon na merilni mizi.