{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 863 | |
| Merilno območje | 0 mm - 30 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
| Odčitavanje | 0,0005 col; 0,0001 col; 0,0001 col | |
| Korak vretena | 2 mm | |
| Vzporednost merilnih ploskev | 0,6 µm | |
| Ravnost merilnih ploskev | < 0,3 µm | |
| Merilna sila | 7 N | |
| ⌀ merilne ploskve | 8 mm | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 12 mm | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Točnost | 3 µm | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Tip baterij | Gumbasta baterija | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | mikrometra |
| Številka izdelka | 424935 0-30 | |
| EAN/GTIN | 2050002078703 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com |