107 Us Podnožje varnostne omare

Št. art.: 4221566
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4221566
EAN/GTIN 4059192011840
Številka proizvajalca 4221566
L-število L40080 2761
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Osebno robustna zasnova iz kvadratnih cevi, obloženih s pločevino
  • S 3 podpornimi točkami za merilno ploščo in 2 nastavljivima podpornima vijakoma za preprečevanje prevračanja
  • 4 po višini nastavljive noge (M16) s podstavnimi ploščami iz nerjavečega jekla
  • Profilni koti na vogalih za preprečevanje zdrsa in trkov
  • 2 vrata z ročajem, z možnostjo zaklepanja
  • Predal s krogličnim vodenjem na vratih

Opis:

  • 107 Osnova za varnostno omarico, 2000 x 1000 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Podkonstrukcija ohišja z zaščito robov
  • Ime skupine izdelkov: Oprema za merjenje in izravnavo
  • Ime skupine izdelkov: MarTool
  • Vrsta izdelka: 107 Us