Izrežite, P=3,5-5,0 mm 853-f M

Št. art.: 4174004
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4174004
EAN/GTIN 4059192007751
Številka proizvajalca 4174004
L-število L40080 2072
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • Vložek za merilni navoj, rezalni rob, metrični 60°, naklon mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Vrsta merilnega vložka: Rezalni rob
  • Vrsta navoja: Metrični 60°
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): Merilni vložki za razmik premera, metrični zunanji navoj (60°)
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Značilnost navoja: Premer stranice, zunanji navoj
  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): lažno
  • Razmik navoja v TPI (približek): lažno
  • Ime skupine izdelkov: Indikacijske merilne naprave
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Vrsta izdelka: 852
  • Dolžina (mm): 15.5 mm