Izrežite, P=32-24 Gg/1″ 852-f UST

Št. art.: 4173816
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4173816
EAN/GTIN 4059192007645
Številka proizvajalca 4173816
L-število L40080 3207
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • Nitna merilna ploščica, rezalni rob, UST 60°, razmik 32-24 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta navoja: UST 60°
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Razmik navoja v TPI (približek): pravi
  • Vrsta merilnega vložka: Rezalni rob
  • Ime skupine izdelkov: Marameter
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Značilnost navoja: Premer stranice, zunanji navoj
  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): lažno
  • Ime skupine izdelkov: Indikacijske merilne naprave
  • Razmik navoja v TPI: 32 - 24
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Vrsta izdelka: 852
  • Dolžina (mm): 15.5 mm