{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Merilno območje | 1.000 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Točnost | 0,03 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik RS232C | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
| Dolžina konic | 150 mm | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
| Številka izdelka | 415405 1000 | |
| EAN/GTIN | 2050002079557 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it |