16 ER(M14) Digitalno pomično merilo 200mm s tornim kolesom s podatkovnim vmesnikom z umerjanjem

Št. art.: 4103019KAL
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
Merilno območje 0 mm - 200 mm
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4103019KAL
EAN/GTIN 4059192002176
Številka proizvajalca 4103019KAL
L-število L40080 2884
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Vijak za pritrditev na vrhu
  • Poglobljena vodila
  • Merilne lopatice za notranje merjenje
  • Podstavek in vodilo sta kaljena, iz nerjavnega jekla
  • Stopenjska merilna naprava
  • Najhitreje pripravljena za merjenje zaradi referenčnega sistema
  • Povečana vodila za zaščito tehtnice
  • Čistilec umazanije v drsniku

Opis:

Digitalno merilo MarCal 16 ER Merilno območje: 0 - 200 mm
  • Razmik po številki mm/inč: 0,01 / .0005″
  • Merjenje globine: kvadratno
  • Podatkovni vmesnik: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Trakcijsko kolo: pravo
  • Zaščita IP: ni

Lastnosti:

  • Podatkovni vmesnik: USB A
  • Vrsta izdelka: 16 ER
  • Prirastek številk mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Merilno območje: 0 - 8″
  • Merilno območje: 0 - 200 mm
  • Meja napake v palcih: .001″
  • Dimenzija d v mm: 285 mm
  • Dimenzija b v mm: 50 mm
  • Dimenzija c v mm: 19 mm
  • Dimenzija e v mm: 16 mm
  • Dimenzija a v mm: 10 mm
  • Višina številk: 8.5 mm
  • Meja napake (mm): 0.03 mm

Standard:

ISO 13385-1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov