16 FN merilni križec, 150 mm, brez 0,05 mm 1/128″ z umerjanjem

Št. art.: 4100400KAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4100400KAL
EAN/GTIN 4059192001506
Številka proizvajalca 4100400KAL
L-število L40080 5172
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Merilni križec s prikazom tehtnice MarCal 16 FN
merilno območje: 0–150 mm
Nonius vrednost mm: 0,05 mm / 1 / 128 ″
navor objemka
obseg dobave: Tabela navojev, etui

Ustreznih izdelkov